Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake 'Typ 60', Schraffenfolie, RA1, rechts-/linksweisend, doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 60- (Art. 36055)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 60- (Art. 36055)
Anwendungsbeispiel: Mit Sicherheitsbakenleuchte -TopLED- und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: leichtes Handling durch griffigen Folienschutzrand
Detailansicht: robuster Folienschutzrand
Detailansicht: robuster, breiter Folienschutzrand
Anwendungsbeispiel: Mit Fußplatte und Sicherheitsbakenleuchte -TopLED-
Anwendungsbeispiel: Für einfache Montage der Sicherheitsleuchte -TopLED- auf der Standardbake
Artikel-Nr.:
     328-36055
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703363
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Stutzenbreite: 60 mm
  • Stutzentiefe: 60 mm
  • Gewicht: ca. 2 kg

|
  • einteiliger Kunststoffkörper
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
  • besonders leicht
  • komplett ohne Metallteile
  • integrierte Stapelhilfen
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienart:
Schraffenfolie
Reflexionsklasse:
RA1
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
doppelseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen Breite:
60 mm
Stutzen Tiefe:
60 mm
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake doppelseitig, leitbake schake, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, 36055, Schake, Horizont, Wolk, Barke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 34,10*
€ 45,35*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 34,29*
€ 45,37*
5 Tage
120
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 50,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 57,75*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,33*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 48 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,45*
Zubehör
Schake
ab € 19,18*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 972,41*
Zubehör
Schake
36NOX-SET1
ab € 2.362,42*
Zubehör
Schake
36NOX
ab € 44,61*
Zubehör
Schake
ab € 61,82*
Zubehör
Schake
ab € 40,59*
Zubehör
Schake
ab € 44,65*
Zubehör
Schake
ab € 50,84*
Zubehör
Schake
ab € 44,09*
Zubehör
Schake
ab € 40,73*
Zubehör
Schake
ab € 44,81*
Zubehör
Schake
ab € 40,44*
Zubehör
Schake
ab € 44,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.