| |
|
| Artikel-Nr.: 328-36050-2sk Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527702709 |
| |
|
| | |
| - Material: Kunststoff
- Höhe: 1000 mm
- Breite: 230 mm
- Folienhöhe: 800 mm
- Folienbreite: 200 mm
- beidseitig beklebt
| | Achtung: die Verbindungsklemmen zur Befestigung am Schranken- oder Bauzaun ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat aus dem Zubehör bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexionsklasse: | RA1 | Folien Farbe: | rot/gelb | Farbe: | rot | Material: | Kunststoff | Bake Höhe: | 1000 mm | Bake Breite: | 230 mm | Folie Höhe: | 800 mm | Folie Breite: | 200 mm | Folienart: | Schraffenfolie | Beklebung: | doppelseitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, absperrschranke schake, forstschranke, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Bake, Gefahrzeichen, Baken, Markierung, Sicherung, Baustellensicherung, Anfahrschutz, Bauzaun, Gitter, Schake, Warnbake, Barke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 28,43* | € 38,93* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 28,47* | € 38,95* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,27* | € 41,16* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 25,50* | € 50,48* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,39* | € 67,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|