Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Abfallbehälter der Serie 'Cubo', Modell für 3 Abfallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Wandhalterung für Abfallbehälter der Serie -Cubo- (Art. 35625) Behälter nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: Wandhalterung für Abfallbehälter der Serie -Cubo- (Art. 35625) Behälter nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: für 2 Abfallbehälter (Art. 35626) Behälter nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: für 3 Abfallbehälter (Art. 35627) Behälter nicht im Lieferumfang
Detailansicht:
Anwendungsbeispiel mit Abfallbehälter Cubo German (nicht im Lieferumfang):
Artikel-Nr.:
     328-35627
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695020324
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Maße (HxT): 131 x 363 mm
  • Farbe: silber
  • inkl. Montagematerial für Wand- und Behälterbefestigung

|
  • für -Cubo- Abfallbehälter mit einer Grundfläche von 320 x 320 mm
  • hochwertige Beschichtung auf Polyesterbasis
  • einfache und schnelle Reinigung unter den Abfallbehältern problemlos möglich
  • Lieferung inklusive Material zur Wand- und Behälterbefestigung
|

Hinweis: Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
971 mm
Modell:
für 3 Abfallbehälter
Farbe:
silber
Höhe:
131 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Tiefe:
363 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,93*
€ 146,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,52*
€ 147,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,74*
€ 147,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,95*
€ 147,61*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 154,80*
€ 191,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 242,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 589,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 359,22*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21070
ab € 185,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21061
ab € 254,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.