Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stellage für Verkehrszeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel:, Stellage für Verkehrszeichen, (Art. 35360)
Modellbeispiel:, Stellage für Verkehrszeichen, (Art. 35360)
Anwendungsbeispiel (Schildhalter siehe Zubehör)
Artikel-Nr.:
     328-35360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35360
EAN/GTIN:
     4063527679346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilderständer
Stellage für Verkehrszeichen
  • Material: Vierkantrohr, Stahl, verzinkt
  • Gesamtlänge: 4500 mm
  • Vierkantrohr: 50x 50 mm (3000 mm) und 60 x 60 mm (1500 mm)
  • verschweißt auf der Gesamtlänge
  • zur Montage von Verkehrszeichen an der Schildhalterung Art. 35361
  • für langfristige Einsätze geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Schutzplankenhalterung, Plankenhalterung, Leitplankenhalterung
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
k.A.
€ 8,50*
ab € 63,78*
€ 80,75*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 8,50*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35361
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.