| |
|
| Artikel-Nr.: 328-35307 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527221781 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Maße (LxB): 1025 x 750 mm
- Aufstellhöhe: 835 mm
| - für platzsparenden Transport und Lagerung zusammenklappbar
- mit Bolzen und Sicherungssplint an Kette feststellbar
- Holzlatten können mit Schrauben fixiert werden
- mit praktischen Baustellenleuchtenhalterungen
- mit Fußrost zur Beschwerung
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Lattenaufnahmen: | für 4 senkrechte Latten | Material: | Stahl, verzinkt | Breite: | 750 mm | Länge: | 1025 mm | Höhe aufgestellt: | 835 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Lattenhalter, Geländerbrett, Absperrlatte, Ständer, Schake |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 137,82* | € 169,75* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,48* | € 169,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 144,11* | € 176,38* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,84* | € 193,75* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 179,54* | € 217,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|