Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lattenständer, für 3 senkrechte Latten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lattenständer aus Stahl, verzinkt (Art. 35306)
Modellbeispiel: Lattenständer aus Stahl, verzinkt (Art. 35306)
Artikel-Nr.:
     328-35306
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588113975
Suchbegriffe:
Absperrung
Lattenhalter
Geländerbrett
Absperrlatte
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Maße (LxB): 1025 x 750 mm
  • Aufstellhöhe: 835 mm

|
  • für platzsparenden Transport und Lagerung zusammenklappbar
  • mit Bolzen und Sicherungssplint an Kette feststellbar
  • Holzlatten können mit Schrauben fixiert werden
  • mit praktischen Baustellenleuchtenhalterungen
  • mit Fußrost zur Beschwerung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lattenaufnahmen:
für 3 senkrechte Latten
Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
750 mm
Länge:
1025 mm
Höhe aufgestellt:
835 mm
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.