Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderständer nach TL 'Typ G'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schilderständer nach TL (Art. 35301)
Anwendungsbeispiel: Schilderständer nach TL (Art. 35301)
Modellbeispiel: Schilderständer nach TL (Art. 35301)
Modellbeispiel: Schilderständer nach TL (Art. 35301)
Anwendungsbeispiel: Schilderständer -Typ G- nach TL (Art. 35301), Fußplatten nicht enthalten!
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-35301
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35301
EAN/GTIN:
     4250384703288
Suchbegriffe:
Schilderständer
schilderständer
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Grundmaße (LxB): 1920 x 450 mm
  • für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm u. 60 x 60 mm
  • zu Bestücken bis Gewichtsklasse K8

|
  • Fixierung des Schaftrohrs durch 2 Stellschrauben
  • es können jeweils 4 Fußplatten pro Seite gestapelt werden
  • Sicherung erfolgt mittels Bügel und verhindert ein Verrutschen
  • Bestückung bis zur Gewichtsklasse K8 möglich
  • durch angeschweißte Lasche flexibel kranbar
  • 4 Füße ermöglichen eine standfeste Positionierung
|

Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Aufstellhinweise erhalten Sie aus der ZTV-SA.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
450 mm
Länge:
1920 mm
für Schaftrohr:
40 x 40 mm, 60 x 60 mm
zur Bestückung bis:
Gewichtsklasse 8
Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Fußplattenträger, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 179,79*
€ 216,70*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 179,30*
€ 216,72*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 215,93*
€ 259,04*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 169,65*
€ 259,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,15*
€ 277,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
4 x 35301-f
€ 86,50*
Zubehör
Schake
31nox-0-stein
€ 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.