Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzbrille -ComfortLine II- 3M, bronze / Mechanische Arbeiten, und Außenbereich/ Fahrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel:, Schutzbrillen -ComfortLine II- 3M, (v.u. Art. 35056, 35057, 35058, 35059, 35060)
Modellbeispiel:, Schutzbrillen -ComfortLine II- 3M, (v.u. Art. 35056, 35057, 35058, 35059, 35060)
Artikel-Nr.:
     328-35057
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     13226
EAN/GTIN:
     5030566143984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille -ComfortLine II- 3M
Scheibentönung/ Anwendungsgebiete: bronze / Mechanische Arbeiten
und Außenbereich/ Fahrer
  • Material: Polycarbonat
  • Bügel: einstellbar
  • inkl. UV-Schutz
  • DX-Beschichtung schützt vor Beschlagen, Verkratzen, statischer Aufladung und chemischen Einflüssen
  • asphärische Scheiben für optimale Sicht
  • Bügellänge individuell einstellbar
  • gepolsterter Augenbrauenschutz für erhöhten Komfort
  • mehrstufig einstellbare Scheibenneigung
  • weiche Universal-Nasenauflagen
  • elegantes und modernes Design
Anwendungsbereiche (nach Scheibentönung):
  • klar: mechanische Arbeiten z.B. Schleifen, Bohren, Steinschnitt und Wartung
  • bronze: Außenbereich/ Fahrer z.B. Gärtnern, Straßenarbeiten, Hausbau und Gabelstaplerfahrer
  • verspiegelt: Außenbereich/ Fahrer z.B. Gärtnern, Straßenarbeiten, Hausbau und Gabelstaplerfahrer
  • gelb: Außenbereich/ Fahrer z.B. Gärtnern, Straßenarbeiten, Hausbau und Gabelstaplerfahrer
  • welding 3.0: mechanische Arbeiten und Schweißen z.B. Löten, Gasschweißen und Brennschneiden
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
13228
ab € 21,01*
Ähnlich
3M
13225
ab € 21,09*
Ähnlich
3M
13227
ab € 31,46*
Ähnlich
3M
13323
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.