Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebänder für Qualitätskontrolle auf Rolle, Beschriftung Gesperrt, Farbe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Klebebänder für Qualitätskontrolle (v.o. Art. 35.3773, Art. 35.3772)
Modellbeispiele: Klebebänder für Qualitätskontrolle (v.o. Art. 35.3773, Art. 35.3772)
Anwendungsbeispiel: Klebebänder für Qualitätskontrolle -Gesperrt- (Art. 35.3772)
Artikel-Nr.:
     328-35.3772
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527221460
Suchbegriffe:
Organisationsetikett - Gesperrt
Qualitätskennzeichnung - Gesperrt
Qualitätssicherung - Gesperrt
organisationsetikett - gesperrt
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 66 m
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend

|
  • zur Kennzeichnung des Prüfzustandes bei großvolumigen Produkten.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Gesperrt
Farbe:
rot
Material:
PVC-Folie, selbstklebend
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: CE-Kennzeichnung, Qualitätskennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschild, EG-Richtlinie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 14,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,99*
Ähnlich
Wolk
ab € 19,11*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 5,34*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 10,02*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,94*
Ähnlich
Wolk
ab € 73,82*
Ähnlich
Wolk
ab € 10,20*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,37*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,15*
Ähnlich
Wolk
ab € 71,37*
Ähnlich
Wolk
ab € 43,86*
Ähnlich
Wolk
ab € 70,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.