Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 'Euro-Blitz LED' zweiseitig, mit Akku für Transportlader oder Steckernetzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blitzleuchte -Euro-Blitz LED- (Art. 34947)
Modellbeispiel: Blitzleuchte -Euro-Blitz LED- (Art. 34947)
Anwendungsbeispiel mit Faltsignal:
Artikel-Nr.:
     328-34949
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527677991
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
  • Maße (LxBxH): 190 x 160 x 390 mm
  • Blitzfrequenz: ca. 60/min.
  • Lichtaustritt: zweiseitig
  • ink. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale
  • BASt-Prüfnummer: V3-37-2013

|
  • schnelle Absicherung von Unfall- und Gefahrenbereichen
  • hohe Lebensdauer und lange Standzeiten durch LED der neusten Generation
  • stand- und rutschfest durch niedrigen Schwerpunkt
  • Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff
  • foliengeschützter Kippschalter
  • Dauerlicht zuschaltbar
  • sicherer Stand durch ausklappbare Füße
  • Standfestigkeit: Winddruck 267 N/m³ (20ms) Windstärke 8 (Beaufort-Skala)
  • Akku-Version mit automatischer Ladebegrenzung und Tiefentladeschutz
  • Nachladung und Ladeerhaltung mittels Ladekabel
|

Achtung: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Akku für Transportlader oder Steckernetzteil
Höhe:
390 mm
Breite:
160 mm
Länge:
190 mm
Optik Farbe:
gelb
Gehäuse Farbe:
rot
Lichtaustritt:
zweiseitig
Leuchtmittel:
LED
Blitzfrequenz:
60 pro min
BASt-geprüft, Prüf-Nr.:
V3-37-2013
Weitere Suchbegriffe: Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, stein hgs blitzleuchte, elektronenblitzleuchte, Bauleuchte, Warnlampe, Elektronen-Blitzleuchten, Warnleuchte, Blitzlichter, Faltsignal-Blitzleuchte, Euro-Blitz, Vornwarnblitzleuchte, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,48*
€ 545,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,19*
€ 433,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,19*
€ 392,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
ab € 126,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,84*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.