Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 335, Form Mittelstück, Farbe schwarz/gelb, Deckel/Deckelfarbe hoch transparenter, gelb getönter LUX-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit gelbem Deckel (Art. 13845)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit gelbem Deckel (Art. 13845)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 335 mit gelbem Deckel (Art. 13845)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 335 aufklappbar (Art. 13845)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit schwarzem Deckel (Art. 13844)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 335 mit schwarzem Deckel aufklappbar (Art. 13844)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34876)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit LUX-Deckel (Art. 34876)
Modellbeispiel: Endstück links für Kabelbrücke Typ 335 ohne Verbindungszapfen (Art. 39145)
Modellbeispiel: Endstück rechts für Kabelbrücke Typ 335 mit Verbindungszapfen (Art. 39146)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 335 (Art. 13845)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 335 (Art. 13845)
Artikel-Nr.:
     328-34876
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527110436
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 48 mm
  • Kabelkanäle Ø: 3 à ca. 35 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast max. 2 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C

|
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • sehr leicht (ca. 5 kg)
  • hauptsächlich für den Innenbereich jedoch auch mit PKW überfahrbar
  • mit bewährtem Kunststoffverschluss
  • Unterseite mit Anti-Rutsch-Oberfläche für festen Halt auf vielen Untergründen
  • patentiertes selbstreinigendes Verschlussscharnier
  • Kabelbrücken lassen sich einfach miteinander verbinden
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
|

Achtung: Achslast 2 t trifft nur bei ebenen Untergünden mit voller Auflagefläche zu.

Hinweis:
Als Flammschutzklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102, auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp:
Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Überfahrlänge:
290 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
hoch transparenter, gelb getönter LUX-Deckel
Gewicht:
5 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
48 mm
max. Achslast:
2 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
3 à ca Ø 35 mm
Kabelkanäle Anzahl:
3
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zapfensystem
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke adam hall, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Mini, Adam, Hall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 67,91*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 146,55*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 146,91*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 98,83*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 45,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,56*
Ähnlich
Moravia
ab € 132,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 94,01*
Ähnlich
Schake
ab € 217,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 149,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,11*
Ähnlich
Moravia
ab € 112,00*
Ähnlich
Urbanus
ab € 161,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.