Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte -LED Standard-, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte, -LED Standard- (vl. Art. 34789, Art. 34790)
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte, -LED Standard- (vl. Art. 34789, Art. 34790)
Technische Ansicht: Rettungszeichenleuchte -LED Standard-
Artikel-Nr.:
     328-34790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung
Rettungszeichenleuchte -LED Standard-
Gehäusefarbe: weiß
  • Lieferumfang:
    • 1 x Satz Piktogramme
      (Notausgang/Tür unten, Notausgang/Tür oben, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
    • 1x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Aluminium)
    • 2 x Winkel (Wandmontage) und 2 x Flanschprofil (Deckenmontage)
  • Technische Daten:
    • Erkennungsweite: 20 m
    • Betriebsdauer: 3 Stunden
    • Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
    • Maße (H x B x T): 190 x 308 x 22 mm
  • Licht-Technik:
    • Leuchtmittel: LED
    • Schutzklasse: I
    • Schutzart: IP 40
  • Anschlussklemmen:
    • Stromaufnahme: 15 mA
    • Ni-Mh-Akku 3,6 V
  • DIN-Normen
    • DIN 60598.22.2
    • DIN 4844
  • einfache Montage und Auswechslung der Piktogramme durch Aufstecken
  • stabile Acrylglasscheibe mit Siebdruck für optimale Lichtverteilung
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Notfallleuchte, Notleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, led notleuchte wand, anregungsleuchte, fluchtwegleuchte led, Einzelbatterieleuchte, Notausgangsleuchte, Notausgangsbeleuchtung, LED-Leuchte, LED-Beleuchtung, LED-Lampe, LED-Licht, Deckenleuchte, Wandleuchte, Anbaudeckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 68,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG