Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Handmelder-Abdeckung -e-Cover® groß-, mit Alarm/ rot, spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Handmelder-Abdeckung -e-Cover® groß- in blau und rot, (v.l. Art. 34769, 34768)
Modellbeispiel: Handmelder-Abdeckung -e-Cover® groß- in blau und rot, (v.l. Art. 34769, 34768)
Modellbeispiel:, spritzwassergeschütztes -e-Cover®-, (Art. 34774)
Anwendungsbeispiel: Eine Überdehnung des Schaniers ist nicht möglich
Technische Ansicht
Artikel-Nr.:
     328-34774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     411101
EAN/GTIN:
     4063527674754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Handmelder-Abdeckung -e-Cover® groß-

Ausführung/Farbe: mit Alarm/rot
spritzwassergeschützt
  • Material Gehäuse: Polycarbonat
  • Maße (HxBxT): 245 x 176 x 53 mm
  • integrierter Öffnungsalarm von 95 dB/1 m
  • inkl. Batterieüberwachung

Lieferumfang:
  • Handmelder-Abdeckung -e-Cover® groß-
  • Befestigungsmaterial
  • Sicherungsstift für Reset
  • 9 V-Blockbatterie
  • ideal um den Missbrauch von Handmeldern in z. B. Schulen, Sporthallen, Kantinen
    oder Jugendherbergen zu verhindern
  • effektive Hemmschwelle gegen missbräuchliche Nutzung dank integriertem
    Öffnungalarm (95 dB/1 m)
  • einfache Montage des robusten Gehäuses aus Polycarbonat in wenigen Minuten
  • eine Überdehnung des Scharniers auch bei Aufputzmontage nicht möglich
  • spritzwassergeschützte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet um Feuchtigkeit abzuhalten
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, Gfs, Fluchtwegsicherung, Rettungswegalarm
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
k.A.
€ 8,50*
ab € 133,65*
€ 144,03*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 8,50*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
400007
ab € 20,54*
Zubehör
k.A.
400400
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.