Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Mountain' Ø 76 mm, mit 2 Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Mountain- Ø 76 mm (Art. 34660)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Mountain- Ø 76 mm (Art. 34660)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Sockel mit Schraubverbindung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34660
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673832
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten 'Mountain' Ø 76 mm aus robustem Stahl bietet eine zuverlässige Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Mit einer Höhe von 1000 mm und einer Materialstärke von 2,5 mm ist dieser runde Pfosten ideal für den Einsatz im Freien geeignet.

Dank der Bauart, die es ermöglicht, den Pfosten herauszunehmen, ist er äußerst flexibel und einfach zu handhaben. Ob Sie temporäre Absperrungen benötigen oder bestimmte Bereiche vor unbefugtem Zugang schützen möchten, dieser Absperrpfosten erfüllt die Anforderungen.

Der Absperrpfosten 'Mountain' wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert und ist zum Aufdübeln konzipiert.
Mit seiner auffälligen rot-weißen Farbe garantiert der Absperrpfosten eine hohe Sichtbarkeit und trägt zur Sicherheit in Ihrem Bereich bei.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlpfosten
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Farbe: rot-weiß
  • Befestigung: zum Aufdübeln, herausnehmbar
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • ideal zum Absperren von Parkplätzen und Verkehrswegen
  • leichtes Entnehmen durch stabile Schraubverbindung
  • durch die geringe Bohrlochtiefe (von nur 80 mm) geeignet für Zwischendecken (z. B. Tiefgaragen, Parkhäuser etc.)
|

Hinweis: Bitte lassen Sie qualifiziertes Fachpersonal prüfen, ob das
Befestigungsmaterial für Ihre Zwecke geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Option:
mit 2 Reflexstreifen
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Befestigung:
zum Aufdübeln
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahlrohr
Materialstärke:
2,5 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
Herausnehmbar
Pfosten Farbe:
rot-weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,89*
Ähnlich
Schake
ab € 107,59*
Ähnlich
Schake
ab € 171,24*
Ähnlich
Schake
ab € 45,64*
Ähnlich
Schake
ab € 16,93*
Ähnlich
Schake
ab € 109,38*
Ähnlich
Schake
ab € 115,52*
Ähnlich
Schake
ab € 64,35*
Ähnlich
Schake
476BG
ab € 41,52*
Ähnlich
Schake
476
ab € 32,65*
Ähnlich
Schake
ab € 31,44*
Ähnlich
Moravia
105.24.175
ab € 119,81*
Ähnlich
Schake
ab € 168,99*
Ähnlich
Schake
ab € 275,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.