Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbehälter für Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, 550 mm, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleimer Stabiler Edelstahlinnenbehälter für Slim Jim® 30-Liter-Step-On-Behälter mit seitlichem Pedal
Abfalleimer Stabiler Edelstahlinnenbehälter für Slim Jim® 30-Liter-Step-On-Behälter mit seitlichem Pedal
Artikel-Nr.:
     328-34445
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876225051
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

|
  • bietet die Möglichkeit zur nachhaltigen Abfalltrennung
  • für einfaches Sortieren und schnelles Entsorgen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
240 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
400 mm
Volumen:
30 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 65,35*
€ 87,91*
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 65,35*
€ 87,91*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 64,92*
€ 97,96*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
76225006
ab € 80,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.