Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, mit Pedal, 90 Liter/340x840x690mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim-, mit Pedal, schwarz (Art. 34432)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim-, mit Pedal, schwarz (Art. 34432)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim-, mit Pedal, rot (Art. 36518)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim-, mit Pedal, weiß (Art. 34434)
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel: Geöffnet
Artikel-Nr.:
     328-34438
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76224702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tretabfalleimer
Tretabfallsammler
Treteimer
Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, mit Pedal
Volumen/Maße (BxHxT)/Farbe: 90 Liter/340x840x690mm
schwarz
  • Material: Edelstahl
  • Befestigung: mobil
  • inkl. Innenbehälter
  • für einfaches Sortieren und schnelles Entsorgen
  • kontrolliert und leise schließender Deckel
  • leichte Reinigung durch glatte Oberfläche und den abgerundeten Ecken
  • lange Lebensdauer durch robustes Tretpedal
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Tretmülleimer, tretabfalleimer 90 liter edelstahl, tret-abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Slim, Jim
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,08*
€ 324,18*
Frei Haus
ab € 302,10*
€ 324,20*
Frei Haus
ab € 343,18*
€ 358,94*
Frei Haus
ab € 382,73*
€ 402,15*
Lager 328
€ 8,50*
ab € 353,09*
€ 445,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,69*
€ 455,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,09*
€ 420,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
76225006
ab € 69,48*
Zubehör
Vepa Bins
76225051
ab € 57,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG