Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Leitzylinder 'Cone', 1000 mm, mit Kettenaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Ersatz-Leitzylinder -Cone- v.l.: Art. 34412, 15684, 15683, 15682
Modellbeispiele: Ersatz-Leitzylinder -Cone- v.l.: Art. 34412, 15684, 15683, 15682
Anwendungsbeispiel: Optimale Verkehrsführung
Anwendungsbeispiel: Kann gefahrlos angefahren werden, bietet so eine hohe passive Sicherheit
Anwendungsbeispiel: Markiert die Grenze von Verkehrswegen
Artikel-Nr.:
     328-34412
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381484297
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Leitzylinder Standfuß
Absperrpfosten
Blockierpoller
  • Durchmesser: Ø 100 mm
  • Material: PE
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: voll retroreflektierend
  • anfahrbar

|
  • voll retroreflektierende Folie, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht
  • das flexible Material hält auch Minusgraden stand und bricht nicht
  • leichtes Anfahren möglich - nicht zum Überfahren geeignet
  • führt sicher den Verkehr und warnt vor Gefahrenstellen
  • zur Trennung von Fahrbahnen oder verschiedener Verkehrsarten einsetzbar
  • markieren optimal Verkehrswege oder abgesperrte Bereiche
  • Leitzylinder kann gefahrlos angefahren werden
|

Achtung: Leichtes Anfahren möglich - nicht zum Überfahren geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1000 mm
Modell:
mit Kettenaufnahme
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
rot-weiß
Folie:
voll retroreflektierend
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 100mm, absperrpfosten, absperrpfosten rund, Warnkegel, Warnzylinder, Pylon, Leitkegel, Leitsystem, Kunstoffpfosten, Kunstoffpoller, Leitpoller, Flexpin, Leitpin, Leitstab, Verkehrsleitkegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 33,07*
€ 55,25*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 64,11*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,49*
€ 70,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 70,64*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
290.11.651
ab € 30,64*
Zubehör
Moravia
291.26.009
ab € 20,06*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,04*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
Swarco
ab € 106,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.