Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibake, rechts- oder linksweisend, 450 mm, rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Flexibaken aus Kunststoff, überfahrbar (v.l. Art. 34134, 34133)
Modellbeispiele: Flexibaken aus Kunststoff, überfahrbar (v.l. Art. 34134, 34133)
Artikel-Nr.:
     328-34133
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527653810
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Polyurethan
  • Breite: 120 mm
  • Farbe: orange
  • mit retroreflektierender Folie
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • optimale Tagessichtbarkeit
  • UV-beständig mit retroreflektierender Folie
  • Material ist sehr robust und flexibel
|

Achtung: Befestigungsset (VE 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
450 mm
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Folie Farbe:
rot/weiß
Breite:
120 mm
Farbe:
orange
Material:
Polyurethan
Folienart:
Pfeilfolie
Reflexionsklasse:
retroreflektierend
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, Hinweisschild, Gefahrzeichen, Baustellensicherung, Anfahrschutz, Sicherung, Baken, Wandbake, Markierung, Temka, Barke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 29,61*
€ 43,40*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 33,46*
€ 48,91*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,58*
€ 55,48*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,64*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.