Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5229', gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5229- aus Polyester (verschiedene Ausführungen)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5229- aus Polyester (verschiedene Ausführungen)
Artikel-Nr.:
     328-33881
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661051
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 1a tapes
bodenmarkierband gelb
  • Material: Polyester
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 15 m
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Temperaturbest.: ca. - 35° C bis + 120° C
  • schmutz- und chemikalienresistent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • dünnes und zugleich reißfestes Material
  • durch die schmutz- und chemikalienresitente Oberfläche leicht zu reinigen
  • geeignet für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche
  • sehr gute Beständigkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Breite:
50 mm
Länge:
15 m
Materialstärke:
0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:
ca. - 35°C bis + 120°C
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
schmutz- und chemikalienresistent
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Farbband, EasyTape, Markierungstape, Warnmarkierungsband, Antirutschband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 35,62*
€ 47,34*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,90*
€ 49,57*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,96*
Zubehör
k.A.
ab € 70,13*
Zubehör
k.A.
ab € 40,73*
Zubehör
k.A.
ab € 52,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,58*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,38*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,22*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,24*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.