Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo German', 43 Liter, silber, verkehrsgelb (RAL1023)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo German- in antik-silber beschichtet (v.l. Art. 33746, 33754, 33759)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo German- in antik-silber beschichtet (v.l. Art. 33746, 33754, 33759)
Modellbeispiele silber beschichtet v.l.: Art. 33755, 33757, 33756
Anwendungsbeispiel: Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes
Anwendungsbeispiel mit 4 Lenkbremsrollen (nicht im Lieferumfang, siehe Zubehör):
Anwendungsbeispiel mit Transportwagen (nicht im Lieferumfang, siehe Zubehör):
Technische Ansicht: selbstlöschend
Prüfzeichen: TÜV
Artikel-Nr.:
     328-33749
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695210800
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Maße (BxT): 320 x 320 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • selbstlöschend
  • inkl. Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes

|
  • Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe
  • praktische Griffmulden für einfache Abnahme
  • mit Klemmring für Abfallsäcke ausgestattet
  • unterseitig mit bodenschonendem Kantenschutz
  • verschieden farbige Einwurfklappen für einfache Abfalltrennung
  • selbstlöschendes Material für mehr Sicherheit
|

Hinweis: Rollen, Transportwagen sowie Abfallsäcke und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
43 Liter
Höhe:
600 mm
Kantenschutz Farbe:
schwarz
Korpus Farbe:
silber
Öffnung Farbe:
verkehrsgelb (RAL1023)
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Eigenschaft:
selbstlöschend
Lieferumfang:
inkl. Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Serie:
Cubo
Befestigung:
Mobil
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, wertstoffsammler var 43 l, push abfallsammler, schwingklappen-eimer silber, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Recycling, Recyclingstationen, Recyclingbehälter, VAR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,37*
€ 223,33*
€ 4,95*
ab € 171,52*
€ 223,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 214,47*
€ 278,18*
Frei Haus
ab € 214,58*
€ 278,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 209,94*
€ 306,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,55*
€ 364,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,95*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 27,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 108,56*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 73,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.