Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster-Eimer 'Classic'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflaster-Eimer -Classic- 12 Liter aus PE (Art. 33718)
Modellbeispiel: Pflaster-Eimer -Classic- 12 Liter aus PE (Art. 33718)
Artikel-Nr.:
     328-33718
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527660016
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
  • Volumen: 12 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 345 x 175 mm
  • Material: Polyethylen-Regeneratgemisch
  • Bügel: Ø 6 mm, verzinkt
  • Mindestbestellmenge: 480 Stück

|
  • Ausführung mit Kreuzboden
  • besonders geeignet für das Bauhandwerk
  • recycelbar durch Polyethylen-Regenartgemisch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
12 Liter
Höhe:
175 mm
Durchmesser:
345 mm
Material:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Bügel Ø:
6,0 mm
Farbe:
schwarz
Mindestbestellmenge:
480 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Mischeimer, jopa baueimer 12l schwarz, mischeimer, mischeimer 12l, Verarbeitungsbehälter, Entsorgungsbehälter, Eimer, Kübel, Aufzugskübel, Mörtelkasten, Fertigmörtelbehälter, Jopa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 960 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 4,79*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,88*
Ähnlich
Jopa
ab € 10,70*
Ähnlich
Jopa
ab € 3,73*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,85*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,56*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,25*
Ähnlich
Jopa
ab € 3,72*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,17*
Ähnlich
Jopa
ab € 21,13*
Ähnlich
Jopa
ab € 80,07*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,40*
Ähnlich
Jopa
ab € 12,68*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,29*
Ähnlich
Jopa
ab € 61,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.