Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel 'Morion', 250 mm, 4 m, 2, achtelkugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Morion-, 250 x 250 mm (Art. 33422)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Morion-, 250 x 250 mm (Art. 33422)
Anwendungsbeispiel: Überwachungsspiegel -Morion-, 250 x 250 mm (Art. 33422)
Anwendungsbeispiel: Überwachungsspiegel -Morion-, 500 x 250 mm (Art. 33423)
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-33422
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381410708
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material Spiegel: Edelstahl
  • Material Rahmen: Stahl

|
  • zur Überprüfung von 2 bzw. 3 Blickrichtungen (modellabhängig)
  • geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Gefahr von Vandalismus, z.B. Polizei- und Militärstationen, Kliniken, Justizvollzugsanstalten, Psychiatrien usw.
  • bietet dem Personal, Insassen oder Patienten eine erhöhte Sicherheit
  • lange Lebensdauer durch hochwertigen und rostfreien Edelstahl
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 7x Sicherheitsschraube 6,5 x 45 mm (Art. 33528)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
max. Beobachterabstand:
4 m
Blickrichtungen Anzahl:
2
Form:
achtelkugelförmig
Spiegel Material:
Edelstahl
Rahmen Material:
Stahl
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel 90°, Diebstahlspiegel, Sicherheitsspiegel, Justizspiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,24*
€ 385,90*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 445,03*
€ 527,19*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,19*
€ 627,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,94*
€ 573,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,03*
€ 529,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.27.882
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.