Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer 'Multi detect'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Multi detect- (Art. 33267)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Multi detect- (Art. 33267)
Artikel-Nr.:
     328-33267
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527654497
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 420 x 330 x 150 mm
  • inkl. Wandhalterung und Gummidichtung

|
  • für Betriebe der Lebensmittelindustrie sowie für Zulieferunternehmen
  • in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
  • somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
  • zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
    Qualität und Hygiene
  • schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff mit Inhalt nach DIN 13169
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • für den mobilen und stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
420 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
nach DIN 13169
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 8,55*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.