Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Container 'BRUTE', grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Deckel für Container -BRUTE- Rubbermaid, 75,7 Liter (Art. 12574)
Modellbeispiel: Ersatz-Deckel für Container -BRUTE- Rubbermaid, 75,7 Liter (Art. 12574)
Artikel-Nr.:
     328-32894
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876203073
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
rubbermaid abfallbehälter deckel
abfallbehälter deckel
  • Maße (Ø x Höhe): 505 x 46 mm
  • Material: Polyehtylen
  • mit Schnappverschluss

|
  • passend für Art. 12575
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün
Durchmesser:
505 mm
Höhe:
46 mm
Material:
Polyehtylen
Serie:
Rubbermaid
Lieferumfang:
mit Schnappverschluss
Weitere Suchbegriffe: Oberteil, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, BRUTE, Glogner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.