Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Vialux® für spezielle Umgebungen, rund, Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® für spezielle Umgebungen, rund (Art. 32846)
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® für spezielle Umgebungen, rund (Art. 32846)
Detailansicht: 2 Jahre Garantie
Detailansicht: Gem. CE-Vorschrift Nr. 852/2004
Modellbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32847
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312520071
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Edelstahl
  • Durchmesser Spiegelfläche: 600 mm
  • Max. Beobachterabstand: ca. 11 m
  • Gewicht: 18 kg
  • inkl. Halterung
  • gem. CE-Kennzeichnung Nr. 852/2004
  • Garantie: 2 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • keine Materialverschlechterung durch Reinigung
  • heiße Temperaturen und glühender Ausstoß bergen kein Verschlechterungsrisiko
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: an heißen, industriellen Standorten wie Metallgießerei, Hochofen, usw.
  • in Bereichen anwendbar in denen spezielle gesetzliche Regelungen gelten z.B. Nahrungsmittelindustrie
  • Halterung aus rostfreiem Stahl
    (für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm)
  • Halterung aus feuerverzinktem Stahl
    (für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm)


  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • besonders langlebig
  • korrosionsfrei
  • für innen und außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Halterung Material:
Edelstahl
Halterung:
Wandhalterung
Spiegel Material:
Edelstahl
Spielgelfläche Ø:
600 mm
Blickrichtungen Anzahl:
2
max. Beobachtungsabstand:
11 m
Ausstattung:
inkl. Halterung
Form:
rund
Gewicht:
18 kg
Zertifizierung:
gem. CE-Kennzeichnung Nr. 852/2004
Garantie Funktion:
2 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 257,91*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 754,49*
€ 965,82*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,82*
€ 1.149,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,47*
€ 1.070,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 851,44*
€ 1.013,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,74*
€ 981,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,34*
€ 950,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,49*
€ 897,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,00*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,94*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 39,96*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.