Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Vialux®, eckig, Miroirs® P.A.S., 800 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, eckig (Art. 32831)
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, eckig (Art. 32831)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel: Montage
Technische Ansicht: Montage
Modellbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32834
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311190121
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Farbe: gelb mit schwarzen Streifen
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • Halterung sorgt für präzise Einstellung des Spiegels und ist zudem sehr widerstandsfähig
  • raue Oberfläche
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: in Lager- und Werkhallen und auf Industriegelände


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
max. Beobachterabstand:
20 m
Gewicht:
17 kg
Garantie Funktion:
5 Jahre
Rahmen Farbe:
gelb/schwarz
Blickrichtungen Anzahl:
2
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Form:
viereckig
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Vialux, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,79*
€ 762,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,30*
€ 716,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,35*
€ 672,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,48*
€ 652,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,47*
€ 630,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,33*
€ 583,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,54*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,79*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,17*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 150,31*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 305,67*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,81*
Zubehör
SPL
ab € 201,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.