Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Vialux®, eckig, Polymir®, 600 mm, 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, eckig (Art. 32831)
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, eckig (Art. 32831)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel: Montage
Technische Ansicht: Montage
Modellbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32831
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311150088
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Farbe: gelb mit schwarzen Streifen
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • Halterung sorgt für präzise Einstellung des Spiegels und ist zudem sehr widerstandsfähig
  • raue Oberfläche
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: in Lager- und Werkhallen und auf Industriegelände


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Polymir®
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
max. Beobachterabstand:
9 m
Gewicht:
11 kg
Garantie Funktion:
3 Jahre
Rahmen Farbe:
gelb/schwarz
Blickrichtungen Anzahl:
2
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Form:
viereckig
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel 90°, beobachtungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Vialux, SPL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 179,36*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 149,34*
€ 179,53*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 180,29*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 156,80*
€ 189,43*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 190,36*
€ 248,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,54*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,79*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,17*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 150,31*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 305,67*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,81*
Zubehör
SPL
ab € 201,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.