Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel Aquamir® für Schwimmbäder, Einsatzbereich Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Aquamir® für Schwimmbäder, 1000 x 800 mm (Art. 32800)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Aquamir® für Schwimmbäder, 1000 x 800 mm (Art. 32800)
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Modellbeispiel: für den Innenbereich
Detailansicht: Halterung innen
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32800
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312590012
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Miroirs® P.A.S.
  • Maße (BxH): 1000 x 800 mm
  • max. Beobachtungsabstand: ca. 25 m
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • einfach und schnell anzubringen
  • Resistent gegen Schwimmbaddämpfe
  • präzise Einstellung des Spiegels durch doppelte vertikale und horizontale Ausrichtung
  • spezifische Größe und Wölbung sorgt für Panoramasicht
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Schwimmbäder und geschlossene Bäder

Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einsatzbereich:
Innen
Gewicht:
8 kg
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
max. Beobachtungsabstand:
25 m
Form:
viereckig
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
Garantie Funktion:
5 Jahre
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Überwachung, Schwimmbad, Badspiegel, Hallenbad, Freibadspiegel, Spiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,19*
€ 790,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,41*
€ 744,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 588,55*
€ 700,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,52*
€ 675,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,72*
€ 651,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
858AB
ab € 249,65*
Zubehör
SPL
ab € 262,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.