Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckspiegel Visiom®, eckig, Polymir®, 1000 mm, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel Visiom®, eckig (Art. 32786)
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel Visiom®, eckig (Art. 32786)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Technische Ansicht: Montage
Detailansicht: Montage
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32788
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311350105
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Rahmen: aus recycelbarem Material
  • Farbe: weiß
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfache Installation
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • getestete Widerstandsfähigkeit der Halterung bei Windstärken bis zu 183 km/h
  • integrieren sich harmonisch in ihre Umgebung
  • Anwendungsbereiche: für den Verkehr auf Industriegeländen, in Lagerhallen und Lagerzonen, zur Überwachung von Regalen in Geschäften und Werkhallen, für die Sicherheit am Arbeitsplatz, zur Kontrolle von versteckten Maschinenteilen usw.


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Polymir®
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
max. Beobachterabstand:
30 m
Gewicht:
18 kg
Garantie Funktion:
3 Jahre
Rahmen:
aus recyclebarem Material
Rahmen Farbe:
weiß
Form:
viereckig
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Lager, Werkhallen, Überwachung, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,65*
€ 573,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,44*
€ 549,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,43*
€ 519,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,08*
€ 504,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,56*
€ 443,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,33*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,90*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,18*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 154,31*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 313,27*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 162,11*
Zubehör
SPL
ab € 201,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.