Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckspiegel Vumax® 1000, 440 mm, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vumax® 1000 Mehrzweckspiegel (Art. 32783)
Modellbeispiel: Vumax® 1000 Mehrzweckspiegel (Art. 32783)
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Technische Ansicht: Befestigung
Anwendungsbeispiel: horizontal (Art. 32784)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32783
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311890014
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • Material: Miroirs® P.A.S.
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • Anbringung durch mitgelieferte Dübel und Schrauben
  • sehr präzise Einstellung der Spiegelposition möglich
  • weiter Blickwinkel von 180° durch waagerechte Anbringung
  • minimaler Platzverlust bei senkrechter Anbringung
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Toreinfahrten, Ausfahrten von Garagen, Parkplätzen, Bauernhöfen, enge Straßen, Wachposten Überwachung von Warenauslagen vor Geschäften, für Straßenbaumaschinen und Landwirtschaftsmaschinen, Verkehr in Lagerhallen, Gabelstaplerverkehr, Diebstahlüberwachung usw.

Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
440 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
75 mm
max. Beobachterabstand:
4 m
Gewicht:
3 kg
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Form:
viertelkugelförmig
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
Garantie Funktion:
5 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 180°, kugelspiegel, spl beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Verkehrsspiegel, SPL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 117,31*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 96,25*
€ 117,42*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 117,93*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 99,04*
€ 120,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,29*
€ 200,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 5000
ab € 114,79*
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 148,27*
Ähnlich
Vialux
1095
ab € 73,39*
Ähnlich
Vialux
VUMAX 3
ab € 53,77*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M41
ab € 43,88*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M27
ab € 43,21*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 149,07*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 117,65*
Ähnlich
Vialux
103
ab € 56,83*
Ähnlich
Vialux
104
ab € 42,89*
Ähnlich
Vialux
106
ab € 65,38*
Ähnlich
Vialux
108
ab € 136,50*
Ähnlich
SPL
ab € 128,93*
Ähnlich
SPL
ab € 148,85*
Ähnlich
SPL
ab € 425,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.