Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, Polymir®, 610 mm, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus PMMA 1/4 Kugel (Art. 32769)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus PMMA 1/4 Kugel (Art. 32769)
Detailansicht: 1/4 Kugel
Detailansicht: 2 Jahre Garantie auf PMMA
Detailansicht: 3 Jahre Garantie auf Polymir
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Wandbefestigung mit Dübeln und Schrauben
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32772
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311550031
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel
  • 1/4 Kugel
  • Befestigung: an der Wand
  • inkl. Schrauben mit Dübeln

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • Anbringung durch mitgelieferte Dübel und Schrauben
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • für den Innenbereich geeignet
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften
  • Modelle aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich!

Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Polymir®
Breite:
610 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
115 mm
max. Beobachterabstand:
8 m
Garantie Funktion:
3 Jahre
Montage:
Wandmontage
Form:
viertelkugelförmig
Ausstattung:
inkl. Schrauben mit Dübeln
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 75,88*
€ 98,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 93,82*
€ 128,91*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,54*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,79*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,17*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 305,67*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.