Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel Decorativ, unzerbrechlich, rund, 500 mm, feste Halterung, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, rund (Art. 32761)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, rund (Art. 32761)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Modellbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Überwachungsspiegel mit fester Halterung
Technische Ansicht: Befestigung mit fester Halterung
Technische Ansicht: feste Halterung
Technische Ansicht: flexible Halterung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32763
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312150070
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Polymir®
  • inkl. Halterung für Wand oder Decke
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • leicht anzubringen
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Bewegungswinkel von 105° durch einstellbares Gelenkstück
  • Anwendungsbereiche: Überwachung von Läden, Kassenüberwachung, Diebstahlbekämfpung, Eingangskontrolle (Firmen, Krankenhausausgänge, Hausmeisterlogen usw.)


Polymir®


  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil und widerstandsfähig
  • für Innen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
500 mm
Halterung:
feste Halterung
Halterung Ø:
330 mm
max. Beobachterabstand:
6 m
Gewicht:
2 kg
Spiegel Material:
Polymir®
Form:
rund
Ausstattung:
inkl. Halterung für Wand oder Decke
Garantie Funktion:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 3kg, Sicherheitsspiegel, Spiegel, SPL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 90,53*
€ 115,80*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 94,27*
€ 128,89*
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 143,60*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 148,92*
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 497,25*
Ähnlich
Vialux
514
ab € 64,37*
Ähnlich
Vialux
119
ab € 276,41*
Ähnlich
Vialux
110
ab € 104,37*
Ähnlich
Vialux
118
ab € 254,60*
Ähnlich
Vialux
103
ab € 57,07*
Ähnlich
Vialux
104
ab € 42,85*
Ähnlich
Vialux
106
ab € 65,16*
Ähnlich
Vialux
108
ab € 136,53*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,89*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 131,72*
Ähnlich
SPL
ab € 95,96*
Ähnlich
Moravia
247.17.989
ab € 47,51*
Ähnlich
SPL
586
ab € 158,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.