Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Inspektionsspiegel Vumax®, Ø 400mm/2m, Teleskopstange von 1,20 m, inkl. Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Inspektionsspiegel Vumax®,, Ø 100, Ø 400 u. Ø 300 mm (Art. 319)
Modellbeispiel: Inspektionsspiegel Vumax®,, Ø 100, Ø 400 u. Ø 300 mm (Art. 319)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: Einstellungsmöglichkeiten
Modellbeispiel: Art. 320
Modellbeispiel: Art. 321
Modellbeispiel: Art. 322
Modellbeispiel: Art. 323
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Made in Europe
Artikel-Nr.:
     328-322r
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     322r
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Inspektionsspiegel Vumax®
Maße/max. Beobachtungsabstand/Teleskopstange: Ø 400mm/2m
Teleskopstange von 1,20 m
inkl. Rollen
  • Material: Polymir®
  • 3 Jahre Garantie
  • erstklassige Bildwiedergabe
  • schnell einsatzbereit durch die doppelte Einstellungsmöglichkeit
  • Doppelte Einstellungsmöglichkeiten durch das Gelenk am Ende der Teleskopstange und durch das Gelenkstück des Spiegel
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbreiche: Polizei- u. Zolluntersuchungen, Technische Kontrolle, Kontrolle bei Ansammlung von Regenwasser und Eischollen auf LKW's, Baugruben
Polymir®

  • 3 Jahre Garantie
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Überwachungsspiegel, Kontrollspiegel, Beobachtungsspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,86*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
103v
ab € 43,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG