Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kennzeichnungsetiketten auf Rolle, zweiteilig, Zu Zählen/Menge


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kennzeichnungsetiketten auf Rolle, 250 Stück, zweiteilig (Art. 32.3518-03)
Modellbeispiel: Kennzeichnungsetiketten auf Rolle, 250 Stück, zweiteilig (Art. 32.3518-03)
Modellbeispiel: Gesperrt/Freigegeben (Art. 32.3518-01)
Modellbeispiel: Zur Reparatur/Repariert (Art. 32.3518-02)
Modellbeispiel: Zur Prüfung/Geprüft (Art. 32.3518-03)
Modellbeispiel: Zu Zählen/Menge (Art. 32.3518-04)
Modellbeispiel: Zur Nacharbeit/Nachgearbeitet (Art. 32.3518-05)
Modellbeispiel: Kalibrieren/Kalibriert (Art. 32.3518-06)
Modellbeispiel: Zur Wartung/Gewartet (Art. 32.3518-07)
Modellbeispiel: Zur Inspektion/Inspiziert (Art. 32.3518-08)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-32.3518-04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3518-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Kennzeichnungsetiketten auf Rolle, zweiteilig
Aufschrift oben/unten: Zu Zählen/Menge
  • Maße (BxH): 40 x 30 mm
  • Material: Papier, beschichtet,
    oberes Etikett abziehbar,
    unteres Etikett permanent haftend
  • Schriftfarbe: Schwarz
  • Lieferform: 250 Stück auf Rolle
  • für Spezialanwendungen innerhalb der Verpackungskennzeichnung geeignet
  • nicht für einen dauerhaften Außeneinsatz geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnungsetikett, hinweisschild für die qualitätssicherung, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschilder, EG-Richtlinie, Fertigungsstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 100 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 35,65*
€ 42,42
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,95*
€ 39,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 30,96*
€ 36,84
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 29,18*
€ 34,72
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 28,85*
€ 34,33
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
3m0765
ab € 3,73*
Zubehör
Wolk
rm13416
ab € 8,85*
Zubehör
Wolk
ms5449
ab € 3,12*
Zubehör
Wolk
90.7210
ab € 28,19*
Zubehör
Wolk
90.0801
ab € 39,07*
Zubehör
Wolk
90.9092
ab € 1,76*
Zubehör
Wolk
ba3215
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG