Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder '90° Bogen', 60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -90° Bogen- (Art. 31644)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -90° Bogen- (Art. 31644)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31648
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644931
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 2 Abgänge

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
60,3 mm
Verpackungseinheit:
5 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Temperguß Winkelstück, rohr eckverbinder, Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, Bogen, Bogenstück, Kirsch, 90-Grad-Winkel, Winkel, 90-Grad, Willi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 191,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.