Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderklemme, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderklemme (Art. 31313w)
Modellbeispiel: Schilderklemme (Art. 31313w)
Modellbeispiel: Schilderklemme (Art. 31313w)
Modellbeispiel: Schilderklemme (Art. 31313w)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Schilderklemme, rot aus Kunststoff (Art. 31313)
Anwendungsbeispiel: Schilderklemme aus Kunststoffin rot (Art. 31313)
Artikel-Nr.:
     328-31313w
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644290
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Kunststoff
  • für Vierkantrohre 40 x 40 mm
    und Rundrohre Ø 42 mm

|
  • für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
geeignet für:
40 x 40 mm, Ø 42 mm
Typ:
Schilderklemme
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schake schilderhalter, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schilderschelle, Schelle, Klemmschelle, Schake, Müba, Wemas, Wolk, Garant, Beutha, MD, Nissen, Berghaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 3,77*
Ähnlich
Schake
ab € 5,20*
Ähnlich
Schake
ab € 2,00*
Ähnlich
Schake
ab € 3,26*
Ähnlich
Schake
ab € 8,04*
Ähnlich
Schake
ab € 3,39*
Ähnlich
Schake
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.