Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrstoffsymbole, mit Beschriftungsfeld, Maße (BxH) 35 x 55 mm, Symbol Brandfördernd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole Explosionsgefährlich (Art. 31.b1020-01)
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole Explosionsgefährlich (Art. 31.b1020-01)
Detailansicht: Übersicht der wählbaren Symbole
Artikel-Nr.:
     328-31.b1025-03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527377549
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Lieferform: 500er-Rolle
  • mit Beschriftungsfeld

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
35 x 55 mm
Symbol:
Brandfördernd
Material:
Folie, selbstklebend
Lieferform:
500er-Rolle
Eigenschaft:
mit Beschriftungsfeld
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, ghs 03 wolk, Gefahrstoffkennzeichnung, GHS-Verordnung, CLP-Verordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.