Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Handschutz benutzen, Folie, 25 mm, 500er-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Handschutz benutzen (Art. 21.0495)
Modellbeispiel: Gebotsschild Handschutz benutzen (Art. 21.0495)
Artikel-Nr.:
     328-31.a7560
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527358371
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m009 hands...
  • ASR A1.3 M009
  • DIN EN ISO 7010 M009

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie
Durchmesser:
25 mm
Lieferumfang:
500er-Rolle
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M009; DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Handschutz-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,64*
Zubehör
Wolk
ab € 34,99*
Zubehör
Wolk
ab € 93,79*
Zubehör
Schake
ab € 35,09*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,074*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,66*
Zubehör
Wolk
ab € 1,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,95*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,87*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.