Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurpfahl mit angeschmiedeter Spitze, Ø 16 mm, 1000 mm, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 16 mm (Art. 301608)
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 16 mm (Art. 301608)
Detailansicht: Angeschmiedete Spitze
Anwendungsbeispiel: Schnurpfähle beim Straßenbau
Detailansicht: angefaster Kopf (Fase)
Artikel-Nr.:
     328-301610
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384741709
Suchbegriffe:
Schnureisen
Pflasternadel
Schnurpfahl
pflasternadel 16 x 1000mm
  • Material: Stahl (S235 LR), roh
  • Bauart: mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
  • andere Abmessungen auf Anfrage möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl (S235 LR), roh
Bauart:
mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf
Weitere Suchbegriffe: schnureisen 1000mm, schnureisen, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Laterneneisen, Absperrhalter, Absperrleinenhalter, Einschlagpfosten, Pflastereisen, Absperrbandhalter, Schnurnägel, Schnurpfähle, Pflasterstifte, Schnurstange, Pfla, Schnurnadel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
756
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,71*
€ 3,62*
4 Tage
945
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,69*
4 Tage
1260
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,74*
€ 3,70*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,833*
€ 3,763*
Lager 328
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,25*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 212,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 116,62*
Zubehör
Schake
ab € 20,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,92*
Zubehör
Schake
ab € 518,79*
Zubehör
k.A.
301823
ab € 1,25*
Zubehör
Schake
ab € 3,63*
Zubehör
Schake
ab € 9,03*
Zubehör
Schake
ab € 33,69*
Zubehör
Schake
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.