Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel für Augenspülstationen, Dokumentenfolie auf Bogen 5 Stk., Dokumentenfolie, 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitssiegel für Augenspülstationen (Art. 30.c9030)
Modellbeispiel: Sicherheitssiegel für Augenspülstationen (Art. 30.c9030)
Artikel-Nr.:
     328-30.c9030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643798
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
  • Maße (BxH): 105 x 30 mm
  • Material: Folie, selbstklebend
  • einzeln angestanzt

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Dokumentenfolie
Inhalt:
5 Stk.
Breite:
105 mm
Höhe:
30 mm
Eigenschaft:
einzeln gestanzt, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Plaketten, Etiketten, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4789
ab € 41,84*
Zubehör
Plum
ab € 116,19*
Zubehör
k.A.
5701684481011
ab € 63,57*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 116,20*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 137,73*
Zubehör
Wolk
ab € 190,97*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 45,75*
Zubehör
Plum
ab € 42,62*
Zubehör
Plum
ab € 72,86*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 30,05*
Zubehör
Plum
ab € 57,33*
Zubehör
Plum
4770
ab € 36,86*
Zubehör
GRAMM medical
50.010.110.010
ab € 23,61*
Zubehör
Plum
4629 / 4650
ab € 101,50*
Zubehör
Plum Safety ApS
4816
ab € 56,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.