Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Rückhaltesystem benutzen, Material Folie, Durchmesser 50 mm, Lieferumfang 6er-Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Rückhaltesystem benutzen (Art. 21.a7415)
Modellbeispiel: Gebotsschild Rückhaltesystem benutzen (Art. 21.a7415)
Artikel-Nr.:
     328-30.a7405
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527367373
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M020 Rückh...
Rückhaltesystem benutzen M020 Gebot...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
  • ASR A1.3 M020
  • DIN EN ISO 7010 M020

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie
Durchmesser:
50 mm
Lieferumfang:
6er-Bogen
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M020; DIN EN ISO 7010 M020
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 50mm, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Sicherheitsgurt-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 23,20*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 7,79*
Zubehör
Wolk
ab € 3,42*
Zubehör
Wolk
ab € 2,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,42*
Zubehör
Wolk
ab € 18,03*
Zubehör
Spandex
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.