Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Qualitätskennzeichnungsetiketten, Wareneingang 'Geprüft',Geprüft, grün/VE 10 Bogen à 12 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Modellbeispiele:, Qualitätskennzeichnungsetikette
Modellbeispiele:, Qualitätskennzeichnungsetikette
Modellbeispiel: Freigegeben
Modellbeispiel: Kalibriert
Modellbeispiel: Repariert
Modellbeispiel: Gesperrt
Modellbeispiel: Ausschuss
Modellbeispiel: Zur Nacharbeit
Modellbeispiel: Zur Reparatur
Modellbeispiel: Geprüft auf elektrische Sicherheit
Modellbeispiel: Wareneingang Geprüft
Modellbeispiel: Wareneingang Freigegeben
Modellbeispiel: Wareneingang geprüft
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-30.3698-22
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3698-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Organisationsetikett - Geprüft
Qualitätskennzeichnungsetiketten
Beschriftung/Farbe/Verpackungseinheit: Wareneingang 'Geprüft',Geprüft
grün/VE 10 Bogen à 12 Stück
  • Maße: 40 x 30 mm
  • Material: PE- Folie, selbstklebend
  • Grundfarbe: Weiß
  • lassen sich schnell und einfach anbringen
  • schnelle Identifizierung Ihrer Produkte im Fertigungsprozess


Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnung - geprüft, Qualitätskennzeichnungsetikett, organisationsetikett - geprüft, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschilder, EG-Richtlinie, Fertigungsstand, Kennzeichnung, Etikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 15 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 73,31*
€ 87,24
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 62,46*
€ 74,33
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 58,49*
€ 69,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,22*
€ 60,95
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 49,23*
€ 58,58
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
3m0765
ab € 4,22*
Zubehör
Wolk
rm13416
ab € 9,55*
Zubehör
Wolk
ms5449
ab € 3,36*
Zubehör
Wolk
90.7210
ab € 29,16*
Zubehör
Wolk
90.9092
ab € 2,02*
Zubehör
Wolk
ba3215
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG