Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Letzte/Nächste Prüfung..., 2015-2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplakette ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Letzte/Nächste Prüfung..., (Art. 30.3668-15)
Modellbeispiel: Prüfplakette ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Letzte/Nächste Prüfung..., (Art. 30.3668-15)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-30.3668-15
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3668-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Letzte/Nächste Prüfung...

Zeitraum: 2015-2020
  • Größe: Ø 30 mm
  • Material: Dokumentenfolie,
    selbstklebend, fälschungssicher
  • Farbe: blau/weiß
  • einzeln angestanzt
  • Lieferform: 15 Stk. je Bogen
  • selbstzerstörend bei Ablöseversuch
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
3m0765
ab € 4,22*
Zubehör
Wolk
90.7210
ab € 29,17*
Zubehör
Wolk
30.c5010
ab € 1,22*
Zubehör
Wolk
30.c5105
ab € 1,22*
Zubehör
Wolk
30.3655
ab € 1,22*
Zubehör
Wolk
90.3651
ab € 70,95*
Zubehör
Wolk
21.0937
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG