Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, Gruppe 9, Nichtbrennbare Flüssigkeiten, Blanko, zur Selbstbeschriftung, 75 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, (links: Einzeletiketten, rechts: 10er-Bögen)
Anwendungsbeispiele: Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, (links: Einzeletiketten, rechts: 10er-Bögen)
Artikel-Nr.:
     328-30.3248p5000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588218977
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
  • Material: Folie, selbstklebend
  • diese Varianten entsprechen einer alten Ausgabe der DIN 2403 und sollten in
    keinem Fall zur Neukennzeichnung benutzt werden

|
  • Kennzeichnungsvariante zum Austausch- oder zur Ergänzung in bereits mit diesen Varianten gekennzeichneten Betrieben oder Anlagen
  • alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet
  • bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden

|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.

Staffelpreise beziehen sich auf die Abnahmemenge pro Sorte!

Hinweis: Schilder zur Neukennzeichnung nach TRGS 201 und DIN 2403 siehe "Diese Produkte könnten Sie auch interessieren"!!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Text:
Blanko, zur Selbstbeschriftung
Maße (BxH):
75 x 16 mm
Modell:
10er-Bogen
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungsband, Durchflussstoff, Gefahrstoff, Fließrichtungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,82*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,82*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,83*
Ähnlich
Wolk
30.3238.P4000
ab € 9,83*
Ähnlich
Wolk
30.3240.P5000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,86*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,88*
Ähnlich
Wolk
30.3246.P8000
ab € 9,82*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 58,96*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,56*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,55*
Ähnlich
Wolk
ab € 243,83*
Ähnlich
Wolk
ab € 340,12*
Ähnlich
Wolk
ab € 212,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.