Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-30.3232p1003 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588214474 |
| |
|
| | |
| - Material: Folie, selbstklebend
- nach TRGS 201 und DIN 2403
| - alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet
- bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden
| Achtung: Staffelpreise beziehen sich auf die Abnahmemenge pro Sorte. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Text: | Abwasser | Maße (BxH): | 75 x 16 mm | Modell: | 10er-Bogen | Material: | Folie | Eigenschaft: | selbstklebend | Normen und Richtlinien: | nach TRGS 201 und DIN 2403 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,85* | € 17,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,82* | € 17,57* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,78* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|