Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Warnkombischild, Vor dem Öffnen des Gehäuses ..., Maße (BxH) 52 x 26 mm, Lieferumfang 9er-Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung, Vor dem Öffnen des Gehäuses... (Art. 21.1399)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung, Vor dem Öffnen des Gehäuses... (Art. 21.1399)
Artikel-Nr.:
     328-30.1308
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527312717
Suchbegriffe:
Vor Öffnen Netzspannung abschalten
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
  • Material: Folie, selbstklebend
  • ASR A1.3 W012
  • DIN EN ISO 7010 W012 mit Zusatztext
  • Text 4-zeilig: ... Hauptschalter ausschalten

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
52 x 26 mm
Lieferumfang:
9er-Bogen
Material:
Folie, selbstklebend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 W012; DIN EN ISO 7010 W012
Text 4-zeilig:
... Hauptschalter ausschalten
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, vor öffnen netzspannung abschalten, Warnzeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 7,79*
Zubehör
Spandex
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.