Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Monatsplakette (Grundplakette) für Prüfplaketten, Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Monatsplakette (Grundplakette) für Prüfplaketten
Modellbeispiel: Monatsplakette (Grundplakette) für Prüfplaketten
Anwendungsbeispiel als Jahresansicht mit Prüfplakette (nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-30.0814
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfetikette
Wartungsetikette
Wartungsplakette
Prüftermin
Monatsplakette (Grundplakette) für Prüfplaketten
  • Maße Ø: 40 mm
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Lieferform: 8 Stk. je Bogen
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • zur Anwendung mit Prüfplaketten
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.3655
ab € 1,30*
Zubehör
Wolk
3m0765
ab € 4,96*
Zubehör
Wolk
30.c5010
ab € 1,31*
Zubehör
SafetyMarking
90.3651
ab € 44,15*
Zubehör
Wolk
90.7210
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG