Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), 30mm/15er-Bogen/Nächste Inspektion, 2015-2020/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Nächster Prüftermin
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Nächster Prüftermin
Detailansicht: Jahresfarben
Modellbeispiel: Elektr. geprüft
Modellbeispiel:, Geprüft nach VDE 0701/0702
Modellbeispiel: Geprüft gemäß VDE
Modellbeispiel: Elektr. geprüft gemäß...
Modellbeispiel: Geprüft von...am...
Modellbeispiel: UVV geprüft
Modellbeispiel: Geprüft nach DGUVV
Modellbeispiel: Geprüft gem. BetrSichV, DGUV Information 208-016
Modellbeispiel: Geprüft nach DGUV Vorschrift 3
Modellbeispiel: Geprüft von... nach DGUV Vorschrift 3
Modellbeispiel: Kalibriert
Modellbeispiel: Kalibriertes Prüfmittel
Modellbeispiel: Nächste Inspektion
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-30.0789-15
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0789-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Inspektion
prüfplakette - nächste inspektion
Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre)
Ø Größe/Menge/Modell: 30mm/15er-Bogen/Nächste Inspektion
Zeitraum/Farbe: 2015-2020/grün
  • Material: Folienetiketten,
    selbstklebend, fälschungssicher
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
3m0765
ab € 4,22*
Zubehör
Wolk
90.7210
ab € 29,17*
Zubehör
Wolk
30.c5010
ab € 1,22*
Zubehör
Wolk
30.c5105
ab € 1,22*
Zubehör
Wolk
30.3655
ab € 1,22*
Zubehör
Wolk
90.3651
ab € 70,95*
Zubehör
Wolk
21.0937
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG