Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit Gefahrsymbol, Ausführung AG ab Ø10mm, 20mm/Textf. 1056 Stk., Gruppe 7 Laugen, Hochentzündlich, Explosionsgefährlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungsband Art. 29.3355-7 + Textnr. 065 + 1. Gefahrsymbol-Nr. 18 + 2. Gefahrsymbol-Nr. 17
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungsband Art. 29.3355-7 + Textnr. 065 + 1. Gefahrsymbol-Nr. 18 + 2. Gefahrsymbol-Nr. 17
Anwendungsbeispiel: Art. 29.3356-8, + eigene Textangabe, + 1. Gefahrsymbol-Nr. 18
Artikel-Nr.:
     328-29.3355-7-12-10
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3355-7-12-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit Gefahrsymbol
Modell/Textfeld-Höhe: Ausführung AG ab Ø10mm
20mm/Textf. 1056 Stk.
Gruppe: Gruppe 7 Laugen
Erstes Gefahrsymbol (optional): Hochentzündlich
Zweites Gefahrsymbol: Explosionsgefährlich
  • Rollenlänge: 33 m
  • Rollenbreite: 102 bzw. 126 mm
  • Material: PVC-Folie
  • Kleber: stark haftend, inkl. Abdeckung
  • Temperaturbeständig: - 30°C / 140°C
  • Kennzeichnung für: Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
  • gemäß DIN 2403:2007-05
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Durchflussstoff, Rohrkennzeichnung, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,83*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-11
ab € 183,59*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-10
ab € 178,67*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-16
ab € 183,59*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-15
ab € 182,38*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-12
ab € 184,31*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-13
ab € 183,35*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-00
ab € 183,59*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-18
ab € 183,83*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-14
ab € 182,38*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-19
ab € 178,78*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-11-17
ab € 182,86*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-10-11
ab € 184,31*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-10-10
ab € 183,59*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-10-16
ab € 184,31*
Ähnlich
Wolk
29.3355-0-10-15
ab € 182,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.