Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landesflaggen Komplett-Set Bundesländer Deutschland, 400 cm, 150 cm, mit Kunststoff-Karabiner, für Fahnenmasten ab 8 m mit Hohlsaum für Ø 4 cm Ausleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Landesflaggen Komplett-Set (Art. 28100)
Modellbeispiel: Landesflaggen Komplett-Set (Art. 28100)
Technische Ansicht: Horizontale Flaggen (Querformat)
Technische Ansicht: Vertikale Flaggen (Hochformat)
Detailansicht: Auf Anfrage mit verstärkter Ecke (Sturmecke) erhältlich
Anwendungsbeispiel Hochformat ohne Hohlsaum:
Anwendungsbeispiel Hochformat mit Hohlsaum für Ausleger:
Anwendungsbeispiel: Querformat
Artikel-Nr.:
     328-28105
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527636837
Suchbegriffe:
Fahnen
Flaggen
Flaggenset
Fahnenset
  • Material: Polyestergewirk
  • Stoffqualität:



    Achtung: Standardmäßig werden Länderwappen bei Hochformatflaggen im oberen Drittel angeordnet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
400 cm
Breite:
150 cm
Konfektionierung:
mit Kunststoff-Karabiner
Format:
Hochformat
Modell:
für Fahnenmasten ab 8 m mit Hohlsaum für Ø 4 cm Ausleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,79*
€ 1.965,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,20*
€ 1.920,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,81*
€ 1.839,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,29*
€ 1.796,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,33*
€ 1.761,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 51,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.